Capac din plastic BURNDY SC2/0 pentru conector cu șuruburi cu 4 toroane | AB6RAD 22C088

BURNDY Capac din plastic SC2/0 pentru conectorul cu șuruburi împărțite cu 4 fire

Element: AB6RAD Model: SC2/0Crucea Ref: 22C088

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac din plastic pentru conector cu șurub divizat
ConnectsCupru în fir de cupru
Stilul șefuluiCap hexagonal
MaterialPlastic
Min. Atingeți Conductor cu 1 max. Principal (AWG)str. 14
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)1/0 str la 4 str

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț
Capac din plastic BURNDY SC4 pentru conector cu șuruburi cu 8 toroane | AB6RAC 22C087 SC46 sol până la 8 str-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Capac din plastic SC2/0 pentru conectorul cu șuruburi împărțite cu 4 fire