BURNDY Terminal inel TP1410, dimensiunea conductorului 16 AWG, albastru

Element: CF4ARV Model: TP1410
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiAlbastru
Gama de conductori9.07 "
Mărimea găurii0.39 "
Tip de izolațieVinilin
Max. Izolație Dia.0.180 "
Max. Voltaj600V
Numărul de găuri1
Lungime totală0.91 "
Lungimea benzii13 / 64 "

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiGama de conductoriMărimea găuriiLungime totalăDimensiunea știftuluiPreț
Terminal inel BURNDY TP1014, dimensiunea conductorului 12 AWG, galben | CF4ART TP1014Galben8.6 "0.5 "1.26 "1.06 "-
RFQ
Terminal inel BURNDY TP108, dimensiunea conductorului 12 AWG, galben | CF4ATC TP108Galben8.6 "0.33 "1.03 "--
RFQ
Terminal inel BURNDY TP1010, dimensiunea conductorului 12 AWG, galben | CF4AUD TP1010Galben8.6 "0.39 "---
RFQ
Terminal inel BURNDY TP1610, dimensiunea conductorului 22 AWG, roșu | CF4AUK TP1610Roșu--0.85 "--
RFQ
Terminal inel BURNDY TP146, dimensiunea conductorului 16 AWG, albastru | CF4BBA TP146Albastru9.07 "0.22 "---
RFQ
Terminal inel BURNDY TP1614, dimensiunea conductorului 22 AWG, roșu | CF4BEC TP1614Roșu--0.99 "1 / 4 "-
RFQ
Terminal inel BURNDY TP1038, dimensiunea conductorului 12 AWG, galben | CF4BED TP1038Galben8.6 "0.69 "1.3 "1.11 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Terminal inel TP1410, dimensiunea conductorului 16 AWG, albastru