Conector de compresie BURNDY YA30LTC38FX, dimensiune 2.44 x 1.03 inchi | CF4ENL

BURNDY YA30LTC38FX Compression Connector, 2.44 x 1.03 Inch Size

Articol: CF4ENL Model: YA30LTC38FX
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de compresie
Dimensiunea orificiului bolțuluiFață elastică tunelată
Codul culoriiGalben
Material conductorCupru
Mărimea găurii0.69 "
Numărul de găuri1
Lungime totală2.44 "
Lungimea benzii1-1/16 "
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Voltaj0.32 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului bolțuluiCodul culoriiÎnălţimeMărimea găuriiMax. VoltajNumărul de găuriLungime totalăPreț
Conector de compresie BURNDY QA312N, lungime totală de 4.44 inchi | CF4BCB QA312N--------
RFQ
Conector de compresie BURNDY YA392NDTS, 750 Mcm | CF4BDK YA392NDTSÎncheietura elastică tunelată cu buclă pentru degetul mareNegru-0.38 "-225.38 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YGC8C8, formă C, dimensiunea conductorului de rulare 8 AWG | CF4BEH YGC8C8--13.77 "-----
RFQ
Conector de compresie BURNDY YGC6C6, formă C, dimensiunea conductorului de rulare 6 AWG | CF4DTV YGC6C6--15.4 "---0.62 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YGS28, dimensiune cablu de la 250 la 500 kcmil | CF4DWJ YGS28------0.28 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA30LTC38FX Compression Connector, 2.44 x 1.03 Inch Size