Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA3C2TC38 Long Barrel Tlcm Cu Lug 2 Hole 2 To 3awg | AB6RLH 22C366

BURNDY YA3C2TC38 Butoi lung Tlcm Cu Lug 2 orificii 2 la 3awg

În stoc
Articol: AB6RLH Model: YA3C2TC38Crucea Ref: 22C366
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
€37.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi lung cu două găuri CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului3AWG
Codul dimensiunii cablului2 sol-3 AWG
Codul culoriiAlb
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții9
Hole Center to End0.41 "
Centru gaură în gaură (in.)1
Lungime3.43 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.583 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA3C2TC38 Butoi lung Tlcm Cu Lug 2 orificii 2 la 3awg
€37.36 /unitate