Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA3CL2TC14 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii | AB6RJR 22C328

BURNDY YA3CL2TC14 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii

În stoc
Element: AB6RJR Model: YA3CL2TC14Crucea Ref: 22C328

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€24.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă găuri cu butoi standard CU Lug
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului3AWG
Codul dimensiunii cablului2 sol-3 AWG
Codul culoriiAlb
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții9
Hole Center to End0.31 "
Centru gaură în gaură (in.)5/8
Lungime2.46 "
MaterialCupru
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA3CL2TC14 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii
€24.96 /unitate