Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA5CLB Butoi cu pereți standard 1 orificiu 6 AWg | AB6RML 22C393

BURNDY YA5CLB Butoi cu pereți standard 1 orificiu 6 AWg

În stoc
Element: AB6RML Model: YA5CLBCrucea Ref: 22C393
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
€14.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO gaură standard cu țevi CU Flex Lug
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului6AWG
Codul dimensiunii cablului6AWG
Codul culoriiAlbastru
Tipul ConnectorButoiul Dreaptă Belled
Codul morții1014
Hole Center to End0.31 "
Lungime1.18 "
MaterialCupru
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA5CLB Butoi cu pereți standard 1 orificiu 6 AWg
€14.47 /unitate