Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA8CTC14 Long Barrel Cu Telecom Lug 1 Hole 8 Awg | AB6RLB 22C360

BURNDY YA8CTC14 Long Butoi Cu Telecom Lug 1 orificiu 8 Awg

În stoc
Articol: AB6RLB Model: YA8CTC14Crucea Ref: 22C360
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
€10.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi lung cu o gaură CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului8AWG
Codul dimensiunii cablului8AWG
Codul culoriiRoșu
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții49
Hole Center to End0.31 "
Lungime1.69 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiStilLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndPreț
BURNDY YA6C Butoi lung Cu Lug 1 orificiu 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6AWG6AWGStandard0.41 "Albastru70.25 "€8.01
BURNDY YA28 Butoi lung Cu Lug 1 gaură 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandard1.02 "Violet150.53 "€29.73
BURNDY YA362N Butoi lung Cu Lug 2 orificii 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilNU AL MEU1.69 "Verde220.63 "€120.53
BURNDY YA312N Butoi lung Cu Lug 2 orificii 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilNU AL MEU1.28 "Roșu180.62 "€61.29
BURNDY YA262N Butoi lung Cu Lug 2 orificii 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNU AL MEU0.81 "Negru130.63 "€34.44
BURNDY YA2C Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2AWG2AWGStandard0.61 "Maro100.34 "€19.32
BURNDY YA26 Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGStandard0.83 "Negru130.41 "€21.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA8CTC14 Long Butoi Cu Telecom Lug 1 orificiu 8 Awg
€10.38 /unitate