Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YAZ342NT38FX 2 găuri Narrow Tongue Butoi lung Cu F x Lug | AB6XGW 22P094

BURNDY YAZ342NT38FX 2 găuri Limbă îngustă Butoi lung Cu F x Lug

În stoc
Articol: AB6XGW Model: YAZ342NT38FXCrucea Ref: 22P094
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
€145.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă îngustă cu două găuri Butoi lung CU Flex Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului374 kcmil
Codul dimensiunii cablului350 kcmil
Codul culoriiAlbastru
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții19
Hole Center to End0.41 "
Centru gaură în gaură (in.)1
Lungime4.86 "
MaterialCupru
MountBolt
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndArticolPreț
BURNDY YAZ382NNTFX 2 găuri Limbă îngustă Butoi lung Cu Lug | AB6XGU 22P091 YAZ382NNTFX1.75 "500 kcmil500 kcmil1.63 "RozL990.62 "Limbă îngustă cu două găuri Butoi lung CU Lug€190.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YAZ342NT38FX 2 găuri Limbă îngustă Butoi lung Cu F x Lug
€145.09 /unitate