Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YAZ392NNT 2-hole Nema Narrow Tongue Long Butoi Cu Lug | AB6XHB 22P101

BURNDY YAZ392NNT 2-hole Nema Narrow Tongue Long Butoi Cu Lug

În stoc
Element: AB6XHB Model: YAZ392NNTCrucea Ref: 22P101
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
€239.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă găuri NEMA Narrow Tongue Long Butoi CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului750 kcmil
Codul dimensiunii cablului750 kcmil
Codul culoriiNegru
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții24
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1-3 / 4
Lungime6.82 "
MaterialCupru
MountBolt
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilNU AL MEU
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YAZ392NNT 2-hole Nema Narrow Tongue Long Butoi Cu Lug
€239.02 /unitate