BURRELL SCIENTIFIC 075-500-02-02 Shaker Linear 115 to 220V 0.3A 30 lb. | AH8EGJ 38MW99

BURRELL SCIENTIFIC 075-500-02-02 Shaker Linear 115 to 220V 0.3A 30 lb.

În stoc
Articol: AH8EGJ Model: 075-500-02-02Crucea Ref: 38MW99

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,104.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolagitator
amperi0.3
ConformitateUL / CSA / CE
Adâncime16 "
Înălţime21 "
Hz50/60
MaterialAluminiu
Tipul de mișcareLiniar
Mod de operareVariabil
GamăAmbianta 4 grade pana la 30 grade C
Rezoluţie350 rpm
Viteză100 până la 350 rpm
Voltaj115 la 220
wattage35
Capacitate de greutate16 lb.
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.5152
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVitezăamperiAdâncimeVoltajCapacitate de greutateLăţimeÎnălţimeHzPreț
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fix | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,337.71
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,412.32
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,575.16
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,795.00
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,179.11
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€4,847.62
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,463.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-500-02-02 Shaker Linear 115 to 220V 0.3A 30 lb.
€3,104.64 /unitate