Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16005-3 | AA9NUU 1EF38

BUSSMANN 16005-3 Bloc terminal de îmbinare

În stoc
Articol: AA9NUU Model: 16005-3Crucea Ref: 1EF38

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€258.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime2.12 "
Lungime2.8 "
Max. Amperi310
Număr de poli3
Conexiune secundară / Pol1
Gama de cabluri secundare (AWG)6 AWG la 350 MCM
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime5.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536904000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiNumăr de poliGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16003-2 | AA9NUR 1EF36 16003-225526 AWG la 250 MCM4.12 "€223.18
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16005-2 | AA9NUT 1EF37 16005-231026 AWG la 350 MCM4.12 "€136.58
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16003-3 | AA9QKW 1EN85 16003-325536 AWG la 250 MCM5.37 "€334.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 16005-3 Bloc terminal de îmbinare
€258.23 /unitate