Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M4390 Siguranță specială, 250A, 690VAC | BD2QED

BUSSMANN 170M4390 Siguranță specială, 250 A, 690 VCA

În stoc
Articol: BD2QED Model: 170M4390

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€577.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent250A
Mfr. Serie170M Tip KN
Stil de montareŞurub
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareSoclu filetat
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5382

Detalii produs:

    • Seria KN de tip 170M

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolStil de montareTip de terminarePreț
BUSSMANN 170M3390 Siguranță specială, 80A, 690VAC | BC8DYT 170M339080ASiguranțăștiftBolt în jos€480.68
Siguranță specială BUSSMANN 170M5440, viteză mare, 690 VCA, 315 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8GAC 170M5440315AFuse cu lamăŞurubSoclu filetat€637.63
Siguranță specială BUSSMANN 170M4394, viteză mare, 690 VCA, 450 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8HXY 170M4394450AFuse cu lamăŞurubSoclu filetat€595.66
Siguranță specială BUSSMANN 170M5392, de mare viteză, 690VAC/690VDC, 400A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8QMF 170M5392400AFuse cu lamăŞurubSoclu filetat€544.72
BUSSMANN 170M6343 Siguranță specială, 550A, 690VAC | BC8VLK 170M6343550ASiguranțăŞurubSoclu filetat€748.48
Siguranță specială BUSSMANN 170M6496, viteză mare, 690 VCA, 800 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8VLL 170M6496800AFuse cu lamăŞurubSoclu filetat€1,228.32
BUSSMANN 170M5438 Siguranță specială, 250A, 690VAC | BC8XNL 170M5438250ASiguranțăŞurubSoclu filetat€637.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M4390 Siguranță specială, 250 A, 690 VCA
€577.32 /unitate