Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M6393 Siguranță semiconductoare, 2kA | BD3APG

BUSSMANN 170M6393 Siguranță semiconductoare, 2 kA

În stoc
Articol: BD3APG Model: 170M6393

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€891.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
Evaluare curent2kA
ambalajemasă
TipSiguranță de mare viteză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0001

Detalii produs:

    • Seria 170M

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiStil de montareTip de terminareTensiune (AC)Preț
BUSSMANN 170M3961 Siguranță semiconductoare, 400A, 690VAC | BC7XWY 170M3961690 VAC400A-ŞurubSoclu filetat690 VAC€507.51
BUSSMANN 170M6081 Siguranță semiconductoare, 400A, 690VAC | BC8BMU 170M6081690 VAC400A-știftBolt în jos690 VAC€1,028.02
BUSSMANN 170M4808 Siguranță semiconductoare, 63A, 690VAC | BC8BVE 170M4808690 VAC63A-știftBolt în jos690 VAC€222.49
BUSSMANN 170M6277 Siguranță semiconductoare, 1kA | BC8DYZ 170M6277-1kA----€996.25
BUSSMANN 170M3536 Siguranță semiconductoare, cu suflare rapidă, 160A, 690VAC | BC8GAA 170M3536690 VAC160A45 x 45 mmŞurubSoclu filetat690 VAC€449.89
BUSSMANN 170M7031 Siguranță semiconductoare, 1.1kA, 690VAC | BC8LYX 170M7031690 VAC1.1kA-ŞurubSoclu filetat690 VAC€2,219.79
BUSSMANN 170M4198 Siguranță semiconductoare, 315A | BC8QMB 170M4198-315A----€711.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M6393 Siguranță semiconductoare, 2 kA
€891.92 /unitate