Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Legătură de siguranță BUSSMANN 24CAV3, 3A, 24kVAC | BD4VVU

BUSSMANN Legătură de siguranță 24CAV3, 3A, 24kVAC

În stoc
Articol: BD4VVU Model: 24CAV3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€997.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink siguranță
Evaluarea tensiunii AC24 k VAC
Evaluare curent3A
Dimensiunea / grupul siguranței13CAV
Stilul indicatoruluiStriker Pin
ambalajemasă
Tip produsTensiune și conexiune siguranța transformatorului auxiliar
Tip de terminareCartuș non-standard
TipLegătură siguranță transformator
Tensiune (AC)24k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9921

Detalii produs:

    • Seria CAV

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip de terminareTensiune (AC)Preț
Legătură de siguranță BUSSMANN 17.5CAV2, 2A, 17.5kVAC | BC7VZB 17.5CAV217.500 k VAC2A8CAVCartuș non-standard17.5k VAC€533.42
RFQ
Legătură de siguranță BUSSMANN 38CAVH0.5E, 500mA, 38kVAC | BC8XUA 38CAVH0.5E38 k VAC500mA17CAVCartuș non-standard38k VAC€1,468.71
BUSSMANN 10CAV8E Legătură de siguranță pentru tensiune și transformator auxiliar, 10kVAC, 9A | BC8ZGB 10CAV8E10 k VAC8A10CAVCartuș (non standard)10k VAC€478.77
BUSSMANN 38CAV4E Legătură de siguranță pentru tensiune și transformator auxiliar, 38kVAC, 4A | BC9DBF 38CAV4E38 k VAC4A17CAVCartuș (non standard)38k VAC€754.40
BUSSMANN 36CAV2 Legătură de siguranță pentru tensiune și transformator auxiliar, 36kVAC | BD2BNR 36CAV2-2A17CAVCartuș (non standard)36k VAC€1,373.13
BUSSMANN 5.5CAVH0.5E Legătură de siguranță de tensiune și transformator auxiliar, 5.5 kVAC, 500 mA | BD2NAD 5.5CAVH0.5E-500mA7CAVHCartuș (non standard)5.5k VAC€424.60
Legătură de siguranță BUSSMANN 17.5CAV6, 6A, 17.5kVAC | BD2PCB 17.5CAV617.500 k VAC6A8CAVCartuș non-standard17.5k VAC€609.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Legătură de siguranță 24CAV3, 3A, 24kVAC
€997.92 /unitate