Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN 56ET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 500 VCA, 56 A | BD2FQW

BUSSMANN Siguranță specială 56ET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 500 VCA, 56 A

În stoc
Articol: BD2FQW Model: 56ET
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
€122.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent56A
Diametru19.1mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiBS88
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime19.1mm
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime77mm
Mfr. SerieET
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (AC)500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0411

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentÎnălţimeEvaluarea întreruperiiArticolLungimePreț
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 45ET, cu suflare rapidă, 45A, 500VAC | BC8AAQ 45ETLama cartușului45A-200kASiguranță semiconductoare77mm€122.96
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 63ET, cu suflare rapidă, 63A, 500VAC | BC8NGH 63ETLama cartușului63A-200kASiguranță semiconductoare77mm€141.44
Siguranță specială BUSSMANN 15ET, 15A, 500VAC | BC8XTZ 15ETSiguranțe cu lamă de cartuș15A--Siguranță77mm€106.56
Siguranță specială BUSSMANN 12ET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 500 VCA, 12 A | BC9JTA 12ETSiguranțe cu lamă de cartuș12A--Siguranță semiconductoare77mm€96.84
Siguranță specială BUSSMANN 80ET, 80 A, 500 VAC | BD2CXW 80ETSiguranțe cu lamă de cartuș80A20mm200 kA RMS Sym, 50 kA la 500 V DCSiguranță76mm€141.44
Siguranță specială BUSSMANN 20ET, 20A, 500VAC | BD2JBF 20ETSiguranțe cu lamă de cartuș20A--Siguranță77mm€96.84
Siguranță specială BUSSMANN 8ET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 500 VCA, 9 A | BD2XFC 8ETSiguranțe cu lamă de cartuș8A--Siguranță semiconductoare77mm€96.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială 56ET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 500 VCA, 56 A
€122.96 /unitate