Siguranța de specialitate Bussmann 80ET oferă protecție îmbunătățită pentru circuitele critice din mașinile industriale, sistemele de distribuție a energiei, dispozitivele electronice, sistemele auto și instalațiile de energie regenerabilă. Această siguranță specială asigură performanțe fiabile în medii solicitante.
Caracteristici:
- Are un design compact, permițând integrarea ușoară în sistemele electrice cu spațiu limitat.
- Această siguranță cu acțiune rapidă oferă un răspuns rapid la condițiile de supracurent, reducând la minimum daunele potențiale ale echipamentelor conectate.
- Are un diametru de 19.1 mm, fiind ușor de integrat în spațiile înguste din cadrul sistemelor electrice.
- Aceasta siguranta este echipata cu o lama de cartus si ofera un curent nominal de 80A, asigurand protectie circuitelor cu nevoi substantiale de curent.
- Are terminație cu șuruburi, oferind o conexiune sigură și stabilă pentru o protecție eficientă a circuitului.
- Această siguranță oferă o montare tip știft, asigurând o instalare sigură și eficientă pe știfturi compatibile.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez această siguranță de specialitate Bussmann 80ET?
A.
- Opriți alimentarea circuitului pentru a preveni orice pericol electric.
- Selectați o siguranță de specialitate Bussmann 80ET cu curentul nominal corect pentru aplicația dvs.
- Verificați dacă circuitul este dezactivat și sigur pentru a lucra.
- Aliniați siguranța pe știfturile compatibile, asigurându-vă orientarea corectă.
- Utilizați unelte adecvate pentru a strânge în siguranță terminația cu șuruburi, asigurând o conexiune stabilă.
- Asigurați-vă că siguranța este așezată și fixată corect.
- Porniți din nou alimentarea și testați circuitul pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această siguranță?
A.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile de instalare recomandate.
- Asigurați-vă că circuitul este scos de sub tensiune în timp ce înlocuiți siguranța.
- Purtați echipament de protecție adecvat și consultați instrucțiunile producătorului pentru utilizarea corespunzătoare.
Î. Pot găsi alte siguranțe ET cu amperaje nominale diferite?
A. Da, Raptor Supplies oferă alte siguranțe Bussmann din seria ET, cum ar fi 15 ȘI, 20ET și 35ET siguranțe, cu curent nominal de 15, 20 și, respectiv, 35A.