Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN ACK-150, bandă de siguranță înșurubat, întârziere/suflare lentă, 72VDC, 150A | BC8AKA

BUSSMANN Siguranță specială ACK-150, bandă de siguranță cu șuruburi, întârziere/suflare lentă, 72VDC, 150A

În stoc
Element: BC8AKA Model: ACK-150
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
€111.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluare curent150A
Diametru27mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiACK
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime95.25mm
Mfr. SerieACK
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (DC)72VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0698

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip siguranțăLungimePreț
Siguranță specială BUSSMANN ACK-175, bandă de siguranță înșurubat, întârziere/suflare lentă, 72VDC, 175A | BC8FWM ACK-175175AÎntârziere / suflare lentă95.25mm€115.07
Siguranță BUSSMANN ACK-100, 100A, 130VDC | BC8LUE ACK-100100ALovitură lentă88.9mm€93.25
Siguranță BUSSMANN ACK-250, 250A, 48VDC | BC8QJW ACK-250250ALovitură lentă95.25mm-
RFQ
Siguranță specială BUSSMANN ACK-70, 70A, 130VDC | BD4UQX ACK-7070AÎntârziere / suflare lentă88.9mm€98.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială ACK-150, bandă de siguranță cu șuruburi, întârziere/suflare lentă, 72VDC, 150A
€111.50 /unitate