Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță auto BUSSMANN ATC-35, 35A, 32VDC | BC7QWF

BUSSMANN Siguranță auto ATC-35, 35A, 32VDC

În stoc
Articol: BC7QWF Model: ATC-35

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Culoare / FinisajAlbastru verde
Evaluare curent35A
Dimensiunea / grupul siguranțeiATC
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime5.25mm
Stilul indicatoruluiFereastra elementului
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime19.3mm
Mfr. SerieATC
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareLamă
Tensiune (DC)32VDC
Lăţime12.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriCuloare / FinisajLungimeMfr. SerieStil de montareTip de terminareTipPreț
Siguranță auto BUSSMANN FLS-40, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40siguranțele-Verde-FLSTitularSoclu pentru cutie de cartuș-€13.03
Siguranță auto BUSSMANN MAX-25, cu suflare rapidă, 25 A, 32 VDC, gri | BC8LLZ MAX-25Siguranță-Gri29.21mm-TitularLamă-€12.40
Siguranță auto BUSSMANN FMX-25LP, suflare lentă, 25 A, 32 VDC, transparentă, pachet de 10 | BC8MHU FMX-25LPSiguranțăclarclar25.4mm-TitularSoclu pentru cutie de cartușSiguranță de întârziere pentru timp maxim feminin€16.56
Siguranță auto BUSSMANN AGW-20, cu suflare rapidă, 20 A, 32 VCA, pachet de 5 | BC8RJH AGW-20Siguranță--0.88 "-TitularTăia-€1.83
Siguranță auto BUSSMANN FLN-30, Siguranță cu cartuș, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SiguranțăRozRoz-FLNBlocareaSoclu pentru cutie de cartușProtecție cablaj Terminare mamă Legătură fuzibilă cu lamele de blocare€13.03
Siguranță auto BUSSMANN FLS-30, Siguranță cu cartuș, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Siguranță-Roz-FLSTitularSoclu pentru cutie de cartuș-€13.03
Siguranță auto BUSSMANN FLN-25, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25siguranțeleclarclar-FLNBlocareaSoclu pentru cutie de cartușProtecție cablaj Terminare mamă Legătură fuzibilă cu lamele de blocare€13.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță auto ATC-35, 35A, 32VDC
€1.75 /unitate