Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță auto BUSSMANN FLN-30, Siguranță cu cartuș, 32VDC, 30A | BC9UKD

BUSSMANN Siguranță auto FLN-30, siguranță cu cartuș, 32 VDC, 30 A

În stoc
Articol: BC9UKD Model: FLN-30

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€13.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
CuloriRoz
Culoare / FinisajRoz
Evaluare curent30A
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiFLN
Stilul indicatoruluiFereastra elementului
Mfr. SerieFLN
Stil de montareBlocarea
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe auto
Tip de terminareSoclu pentru cutie de cartuș
TipProtecție cablaj Terminare mamă Legătură fuzibilă cu lamele de blocare
Tensiune (DC)32VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Detalii produs:

    • Seria FLN

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriCuloare / FinisajLungimeMfr. SerieStil de montareTip de terminareTipPreț
Siguranță auto BUSSMANN ATC-35, 35A, 32VDC | BC7QWF ATC-35siguranțele-Albastru verde19.3mmATCTitularLamă-€1.75
Siguranță auto BUSSMANN FLS-40, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40siguranțele-Verde-FLSTitularSoclu pentru cutie de cartuș-€13.03
Siguranță auto BUSSMANN MAX-25, cu suflare rapidă, 25 A, 32 VDC, gri | BC8LLZ MAX-25Siguranță-Gri29.21mm-TitularLamă-€12.40
Siguranță auto BUSSMANN FMX-25LP, suflare lentă, 25 A, 32 VDC, transparentă, pachet de 10 | BC8MHU FMX-25LPSiguranțăclarclar25.4mm-TitularSoclu pentru cutie de cartușSiguranță de întârziere pentru timp maxim feminin€16.56
Siguranță auto BUSSMANN AGW-20, cu suflare rapidă, 20 A, 32 VCA, pachet de 5 | BC8RJH AGW-20Siguranță--0.88 "-TitularTăia-€1.83
Siguranță auto BUSSMANN FLS-30, Siguranță cu cartuș, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Siguranță-Roz-FLSTitularSoclu pentru cutie de cartuș-€13.03
Siguranță auto BUSSMANN FLN-25, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25siguranțeleclarclar-FLNBlocareaSoclu pentru cutie de cartușProtecție cablaj Terminare mamă Legătură fuzibilă cu lamele de blocare€13.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță auto FLN-30, siguranță cu cartuș, 32 VDC, 30 A
€13.03 /unitate