Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BAO40 Siguranță medie tensiune 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61

BUSSMANN BAO40 Siguranță medie tensiune 40a Bao 550vac

În stoc
Articol: AA9QZD Model: BAO40Crucea Ref: 1ER61

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€54.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
Diametru21mm
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță40
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii80kA la 550 VAC
Lungime87mm
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj550 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiStil de montareTip produsTip de terminareTipTensiune (AC)Preț
BUSSMANN 3.6WJON610 Siguranță specială, medie tensiune, legături de siguranță pentru motor DIN, 3.6 kVAC, 610 A | BC7TUK 3.6WJON610WJON3.600 k VAC-știftSiguranțe motor DINBolt în josLink siguranță motor3.6k VAC€343.98
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN 7.2WFMHF125, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---Legătură siguranță medie tensiuneCartuș (non standard)Link siguranță motor-€1,771.74
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCQ-3E, suflare lentă, 3A, 4.8 kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-TitularSiguranță de medie tensiune E-RatedTăiaSiguranță E-Rated4.8k VAC€787.77
RFQ
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN 3.6WKGHO450, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-știft-Bolt în josLink siguranță motor3.6k VAC€3,628.06
BUSSMANN 5AFGHH175 Siguranță medie tensiune, 175 A, 5.5 kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Link de siguranță cu limitare curentăCartuș non-standardLegătură cu siguranțe de aer5.5k VAC€2,870.31
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN FL3T3, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Șurub, cablu-27k VAC€52.22
BUSSMANN 170E9712 Siguranță medie tensiune, 250A, 3000V | BC8VHC 170E9712170E-Siguranțe cu lamă de corp pătrat---Siguranță de mare viteză-€1,554.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BAO40 Siguranță medie tensiune 40a Bao 550vac
€54.06 /unitate