BUSSMANN Siguranță din sticlă cu cartuș BK/GMC-1.25A, cu suflare medie, 250VAC, 1.25A, cilindrică

Articol: CD6XGX Model: BK/GMC-1.25A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de sticlă
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent1.25A
Diametru5.2mm
Dimensiunea / grupul siguranței5 20 mm x mm
Tip siguranțăLovitură medie / normală
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii100A
Lungime20ft
Mfr. SerieGMC
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Nord Americană
Rezistență98 de mili-ohmi
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria GMC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiRezistențăPreț
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN GMC-1A, cu suflare medie, 250 VCA, cilindrică | BD4RBH GMC-1A1A35A la 250V156 de mili-ohmi-
RFQ
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN BK/GMC-150MA, cu suflare medie, 250VAC, 150mA, cilindrică | CD6XHT BK / GMC-150MA150mA35A2.555 Ohmi-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță din sticlă cu cartuș BK/GMC-1.25A, cu suflare medie, 250VAC, 1.25A, cilindrică