Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BK/GMC-250-R GMC 250Ma Buss Td Bk 100 Box-R, PK 100, 0.25 A, 250 VAC, 35 A at 250 VAC | CQ8BXG 361MG7

BUSSMANN BK/GMC-250-R GMC 250Ma Buss Td Bk 100 Box-R, PK 100, 0.25 A, 250 VAC, 35 A at 250 VAC

În stoc
Articol: CQ8BXG Model: BK/GMC-250-RCrucea Ref: 361MG7
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
€987.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de sticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelRezistențăEvaluare curentDiametruTensiune (AC)Dimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiArticolLungimePkg. Cant.Preț
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGX-7, cu suflare rapidă, 250 VCA, 7 A, cilindrică | BC7TED AGX-7-7A6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)1kA la 125 VACSiguranța de sticlă25.4mm1€2.36
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGA-25, cu suflare rapidă, 32 VCA, 25 A, cilindrică | BC7UJF AGA-253 de mili-ohmi25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1kA la 32 VDCSiguranța de sticlă15.88mm1€1.94
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGX-1/200, cu suflare rapidă, 250 VCA, 5 mA, cilindrică | BD2ZBD AGX-1/200285 Ohmi5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranța de sticlă25.4mm1€25.85
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN MKB-1/16, siguranță din sticlă, suflare rapidă, 62.5 mA, cilindrică | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Siguranța de sticlă-1€62.53
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Siguranță cu tub de sticlă cu întârziere, 6/10 A, 250 VCA, 35 A la 250 VCA, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Siguranță-100€648.37
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Siguranță Buss de dimensiuni mici, 0.25 A, 250 VCA, 35 A la 250 VCA, Pachet 100 | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Siguranță-100€589.67
BUSSMANN BK/S500-250-R Siguranță Buss de dimensiuni mici, 0.25 A, 250 VCA, 35 A la 250 VCA, cu acțiune rapidă, pachet de 100 | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Siguranță-100€724.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BK/GMC-250-R GMC 250Ma Buss Td Bk 100 Box-R, PK 100, 0.25 A, 250 VAC, 35 A at 250 VAC
€987.44 /ambalaj