BUSSMANN Siguranță ceramică BK/GMD-250MA, suflare lentă, 250mA, 250VAC

Articol: CD6XFD Model: BK / GMD-250MA

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță ceramică
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent250mA
Diametru5.2mm
Dimensiunea / grupul siguranței5 x 20 mm
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii35A
Lungime20ft
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Nord Americană
Rezistență3.455 Ohmi
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0009
Lungimea navei (cm)50.8

Detalii produs:

    • Seria GMD

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolStil de montareRezistențăPreț
Siguranță din sticlă BUSSMANN BK/GMD-1.6A, cu întârziere/suflare lentă, 250VAC, 1.6A, cilindrică | CD6XGE BK / GMD-1.6A1.6A5 20 mm x mmÎntârziere / suflare lentă100ASiguranța de sticlăSuport / Clip124 de mili-ohmi-
RFQ
Siguranță ceramică BUSSMANN BK/GMD-3A, cu suflare lentă, 3A, 250VAC | CD6XHV BK / GMD-3A3A5 x 20 mmLovitură lentă35ASiguranță ceramicăTitular65.500 MOhms-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ceramică BK/GMD-250MA, suflare lentă, 250mA, 250VAC