BUSSMANN Siguranță specială BK/GMT-18/100A, 180mA, 125VAC

Articol: CD6XFV Model: BK/GMT-18/100A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lame plate pentru corp
Evaluare curent180mA
Evaluarea tensiunii DC60 VDC
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime0.127 "
Stilul indicatoruluiPrimăvară încărcată
Evaluarea întreruperii300A
Lungime0.81 "
Mfr. SerieGMT
Stil de montareConectați-vă
ambalajemasă
Tip produsSiguranță cu acțiune rapidă de deconectare cu siguranță
Tip de terminareConectare rapidă
TipSiguranța de alarmă a telecomunicațiilor
Tensiune (AC)125 VAC
Tensiune (DC)60VDC
Lăţime0.585 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7

Detalii produs:

    • Seria GMT

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiArticolPreț
Siguranță specială BUSSMANN BK/GMT-3-1/2A, 3.5 A, 125 VCA | CD6XFR BK/GMT-3-1/2A3.5A450Asiguranțele-
RFQ
Siguranță specială BUSSMANN BK/GMT-DUMMY, suflare rapidă, 125 VCA/60 V CC, siguranță cu lamă cu corp plat | CD6XFU BK/GMT-DUMMY-300ASiguranță-
RFQ
Siguranță specială BUSSMANN BK/GMT-1/4A, 250mA, 125VAC | CD6XGD BK/GMT-1/4A250mA300Asiguranțele-
RFQ
Siguranță specială BUSSMANN BK/GMT-65/100A, 650mA, 125VAC | CD6XJN BK/GMT-65/100A650mA450Asiguranțele-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială BK/GMT-18/100A, 180mA, 125VAC