Bloc terminal cu barieră BUSSMANN C4559-10, 30 A, 600 V, negru , termoplastic | BD2UKF

BUSSMANN C4559-10 Bloc terminal cu barieră, 30 A, 600 V, negru, termoplastic

Articol: BD2UKF Model: C4559-10
€25.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

CuloriNegru
Material de contactOţel
Evaluare curent30A
Material carcasătermoplastic
Unghi de montareVertical
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 10
ambalajemasă
Smoală19.050 mm
Placarezinc
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareStud filetat
TipBloc de îmbinare tip știft
Voltaj600V

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN C4559-10 Bloc terminal cu barieră, 30 A, 600 V, negru, termoplastic
€25.31 /unitate