Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CBF-15 întrerupător auto Cbf 15a 32vdc | AE7WQG 6AYH9

BUSSMANN CBF-15 Întrerupător auto Cbf 15a 32vdc

În stoc
Articol: AE7WQG Model: CBF-15Crucea Ref: 6AYH9
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de autovehicule
amperi15
Adâncime0.75 "
Înălţime0.75 "
Evaluarea întreruperii1kA @ 12 VDC
MaterialPlastic
MontareConecteaza
Resetare tipModificat
Terminal de conectareClemă de siguranță 1-1 / 4 "
Voltaj32
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536200040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareamperiAdâncimeVoltajLăţimeFuncțional egal cuÎnălţimeEvaluarea întreruperiiPreț
BUSSMANN CB1911-20 Întrerupător auto Cb1911 20a | AE4GKT 5KDK6 CB1911-20Lamă200.36 "121.3 "-0.38 "300A @ 14 VDC€34.94
BUSSMANN CB1911-30 Întrerupător auto Cb1911 30a | AE4GKU 5KDK7 CB1911-30Lamă300.36 "121.3 "-0.38 "300A @ 14 VDC€34.82
BUSSMANN CB1911-40 Întrerupător auto Cb1911 40a | AE4GKV 5KDK8 CB1911-40Lamă400.36 "121.3 "-0.38 "300A @ 14 VDC€34.94
BUSSMANN CB1911-50 Întrerupător auto Cb1911 50a | AE4GKW 5KDK9 CB1911-50Lamă500.36 "121.3 "-0.38 "300A @ 14 VDC€34.82
BUSSMANN CB211-10 Întrerupător auto Cb211 10a 14v | AE4GKX 5KDL0 CB211-10Lamă100.25 "140.5 "Siguranță ATM0.25 "150A @ 14 VDC€15.45
BUSSMANN CB211-15 Întrerupător auto Cb211 15a 14v | AE4GKY 5KDL1 CB211-15Lamă150.25 "140.5 "Siguranță ATM0.25 "225A @ 14 VDC€15.45
BUSSMANN CB211-20 Întrerupător auto Cb211 20a 14v | AE4GKZ 5KDL2 CB211-20Lamă200.25 "140.5 "Siguranță ATM0.25 "225A @ 14 VDC€15.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CBF-15 Întrerupător auto Cbf 15a 32vdc
€18.90 /unitate