Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport siguranță BUSSMANN CH60J3, 3 poli, 60 A, 600 VAC/VDC | BC8XLG

BUSSMANN CH60J3 Suport siguranță, 3 poli, 60 A, 600 VAC/VDC

În stoc
Articol: BC8XLG Model: CH60J3
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
€396.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
ClasăClasa J
Clip MaterialCupru
Evaluare curent60A
Înălţime2.5 "
Material carcasătermoplastic
Lungime5"
Dimensiunea de montarePanou
Tip montare35 mm
Număr de poli3
Temp. De funcționare Gamă85 grade C
TipSuportul pentru siguranțe
Voltaj600V AC/DC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

Suportul de siguranță Bussmann CH60J3 este utilizat în sistemele electrice pentru a proteja împotriva situațiilor de supracurent. Acest suport găzduiește siguranțe din seria CH, oferind protecție fiabilă a circuitelor în echipamente industriale și aplicații auto. Prin includerea siguranței în suport, oferă protecție sigură și accesibilă. Acest suport pentru siguranțe este utilizat pentru a preveni deteriorarea componentelor sensibile, pentru a reduce riscurile de incendiu și pentru a asigura funcționarea neîntreruptă.

Caracteristici:

  • Suportul de siguranțe Bussmann CH60J3 are un indicator de siguranță deschis lampa cu neon pentru a semnala prezența unei siguranțe ars.
  • Are carcasă termoplastică pentru durabilitate și material de clemă din cupru placat cu cositor pentru o conductivitate electrică superioară.
  • Acest suport pentru siguranțe poate fi operat la temperaturi cuprinse între -20 și 75 de grade C.
  • Are o configurație cu 3 poli pentru conectarea mai multor dispozitive simultan.
  • Acest suport pentru siguranțe poate fi funcționat la tensiuni de până la 600VAC/DC.
  • Este echipat cu o fereastră easyID pentru verificarea rapidă a stării siguranței interne.

Întrebări frecvente:

Î. Este suportul pentru siguranțe Bussmann CH60J3 sigur pentru degete conform oricăror standarde?

R. Da, acest suport pentru siguranțe respectă specificațiile IEC 60529 pentru o clasificare IP20 pentru siguranța degetelor.

Î. Care sunt avantajele utilizării unui ansamblu grupat de suporturi de siguranțe?

A. Conectarea mai multor suporturi de siguranță oferă o soluție simplificată pentru protejarea mai multor circuite simultan, îmbunătățind eficiența.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Modul de siguranțe BUSSMANN CH60J2, 2 poli, 60 A, 600 V | BD3BQA CH60J2€279.24
Modul de siguranțe BUSSMANN CH60J1, 1 pol, 60 A, 600 V | BD4PMB CH60J1€135.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CH60J3 Suport siguranță, 3 poli, 60 A, 600 VAC/VDC
€396.82 /unitate