Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CVR-J-60060 Capac bloc de siguranțe Clasa J 1.50 inci Lungime 600VAC | AH9MZQ 40LH33

BUSSMANN CVR-J-60060 Capac bloc siguranțe Clasa J 1.50 inch lungime 600 VAC

În stoc
Articol: AH9MZQ Model: CVR-J-60060Crucea Ref: 40LH33
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
€50.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul blocului de siguranțe
Gama de amperaje31 la 60
Pentru clasa de siguranțeJ
Înălţime7.2 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime1.5 "
Voltaj600 VAC
Lăţime2.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)21.84
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeLăţimePreț
BUSSMANN CVR-J-60100-M Capac bloc siguranțe 600v J 70 până la 100 amperi | AC8FEJ 39P411 CVR-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "2"€69.61
BUSSMANN CVR-J-60200-M Capac bloc siguranțe 600v J 110 până la 200 amperi | AC8FEK 39P412 CVR-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "2.7 "€88.41
BUSSMANN CVR-J-60400-M Capac bloc siguranțe 600v J 225 până la 400 amperi | AC8FEL 39P413 CVR-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "3.7 "€155.27
BUSSMANN CVR-J-60600 Capac bloc siguranțe 600v J 450 până la 600 amperi | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"€262.79
BUSSMANN CVR-J-60030 Capac bloc de siguranțe Clasa J 1.10 inchi lungime 600VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "€48.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CVR-J-60060 Capac bloc siguranțe Clasa J 1.50 inch lungime 600 VAC
€50.15 /unitate