Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CVRI-J-60400-M Capac bloc siguranțe 600v J 225 până la 400 amperi | AC8FEQ 39P417

BUSSMANN CVRI-J-60400-M Capac bloc siguranțe 600v J 225 până la 400 amperi

În stoc
Articol: AC8FEQ Model: CVRI-J-60400-MCrucea Ref: 39P417

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul blocului de siguranțe
Gama de amperaje225 la 400
Adâncime12.5 "
Pentru clasa de siguranțeClasa J
Înălţime4.6 "
Indicativ / Neindicativindicând
Lungime12.5 "
Voltaj600
Voltaj600 VAC
Lăţime3.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Indicator luminos (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeVoltajLăţimePreț
BUSSMANN CVRI-J-60100-M Capac bloc siguranțe 600v J 70 până la 100 amperi | AC8FEN 39P415 CVRI-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "600 VAC2"€46.06
BUSSMANN CVRI-J-60200-M Capac bloc siguranțe 600v J 110 până la 200 amperi | AC8FEP 39P416 CVRI-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "600 VAC2.7 "€67.75
BUSSMANN CVRI-J-60600 Capac bloc siguranțe 600v J 450 până la 600 amperi | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"€105.61
BUSSMANN CVRI-J-60060 Capac bloc siguranțe Clasa J Indicator | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "€63.97
BUSSMANN CVRI-J-60030 Capac bloc de siguranțe, indicând lungimea de 1.10 inchi | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "€66.72
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----€45.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CVRI-J-60400-M Capac bloc siguranțe 600v J 225 până la 400 amperi
€71.90 /unitate