BUSSMANN F02A32V20AS Siguranță cu cartuș, 20A, 32VAC

În stoc
Articol: BD2BLR Model: F02A32V20AS

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent20A
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Diametru0.25 "
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 mm x 32 mm)
Stilul indicatoruluiCu indicator
Lungime1.25 "
Mfr. SerieF02A
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Hi-Rel
Tensiune (AC)32 VAC
Tensiune (DC)32VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 451.35

Detalii produs:

    • Seria F02A

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiStil de montareTensiune (AC)Preț
BUSSMANN F02A250V1A Siguranță cu cartuș, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35A la 250 VCASuport / Clip250 VAC€4.07
BUSSMANN F02A250V5AS Siguranță cu cartuș, 5A, 250VAC | BC8JBP F02A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Suport / Clip250 VAC€7.32
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02A250V3AS, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Suport / Clip250 VAC€4.90
BUSSMANN F02A250V1-1/2A Siguranță Cartușă, 1.5A, 250VAC | BC8ZKX F02A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)35ASuport / Clip250 VAC€4.20
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02A250V3/4AS, cu suflare rapidă, 750 mA, 250 VCA, pachet de 100 | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Titular250 VAC€7.39
BUSSMANN F02A250V2-1/2A Siguranță cu cartuș, cu suflare rapidă, 2.5 A, 250 VCA, pachet | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Titular250 VAC€4.07
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02A125V10AS, 10A, 125VAC | BD2FVJ F02A125V10AS10A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Suport / Clip125 VAC€9.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN F02A32V20AS Siguranță cu cartuș, 20A, 32VAC
€9.56 /unitate