Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță din sticlă BUSSMANN F03A250V10AS, cu suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 10 A, 250 VCA, pachet 75 | BD2UPW

BUSSMANN F03A250V10AS Siguranță din sticlă, suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 10 A, 250 VCA, pachet de 75

În stoc
Articol: BD2UPW Model: F03A250V10AS
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de sticlă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent10A
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Diametru0.25 "
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiCu indicator
Lungime1.25 "
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Hi-Rel
Tensiune (AC)250 VAC
Tensiune (DC)250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Lungimea navei (cm)80.65

Detalii produs:

    • Seria F03A

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiStil de montareTensiune (AC)Preț
BUSSMANN F03A250V1-1/2AS Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250 VCA, 1.5 A, Cilindrică | BC9FER F03A250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Suport / Clip250 VAC€10.04
BUSSMANN F03A250V5AS Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250VAC, 5A, Cilindrică | BC9PUN F03A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Suport / Clip250 VAC€9.53
Siguranță din sticlă BUSSMANN F03A125V20AS, cu suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 20 A, 125 VCA, 5 pachete | BD2FEP F03A125V20AS20A3AG (6.3 x 32 mm)Titular125 VAC€9.53
BUSSMANN F03A250V8AS Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250 VCA, Cilindrică | BD2GUE F03A250V8AS8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Suport / Clip250 VAC€9.53
BUSSMANN F03A250V6AS Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250VAC, 6A, Cilindrică | BD2RMA F03A250V6AS6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Suport / Clip250 VAC€9.53
BUSSMANN F03A250V4AS Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250VAC, 4A, Cilindrică | BD3RVT F03A250V4AS4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Suport / Clip250 VAC€10.04
BUSSMANN F03A250V3AS Siguranță din sticlă, cu suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 3 A, 250 VCA, pachet 75 | BD3WLR F03A250V3AS3A3AG (6.3 x 32 mm)Titular250 VAC€10.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN F03A250V10AS Siguranță din sticlă, suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 10 A, 250 VCA, pachet de 75
€9.53 /unitate