Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V6A, pachet 15 | BD3YMV

BUSSMANN F60C500V6A Siguranță Midget, pachet de 15

În stoc
Articol: BD3YMV Model: F60C500V6A

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€71.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Diametru0.41 "
Dimensiunea / grupul siguranței5AG (10.3 x 38.1 mm)
Lungime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Variante de produs

ProdusModelPreț
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V20AS, pachet 10 | BC8JBT F60C500V20AS€95.52
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V1/4A, pachet 15 | BC9HER F60C500V1 / 4A€85.61
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V15A, pachet 10 | BD2EHU F60C500V15A€85.61
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V1/8A, 0.125 A, 500 V, pachet de 15 | BD2JTW F60C500V1 / 8A€85.61
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V3/4AS, 0.75 A, 500 V, pachet 10 | BD2TMT F60C500V3 / 4AS€95.52
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V15AS, pachet 10 | BD2XKR F60C500V15AS€93.92
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V8AS, 8A, 500V, pachet de 15 | BD3JVD F60C500V8AS€66.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN F60C500V6A Siguranță Midget, pachet de 15
€71.05 /unitate