Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CUSH-A-NATOR CN18SS Colier cu perniță Tub standard de 1-1/8 inch Oțel inoxidabil 304 | AG3FYN 33KF89

CUSH-A-NATOR CN18SS Colier cu perniță Tub standard de 1-1/8 inch, oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AG3FYN Model: CN18SSCrucea Ref: 33KF89
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
€28.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă amortizată
Material hardware304 oțel inoxidabil
Înălţime2.08 "
Introduceți materialulElastomer termoplastic
Lungime1.62 "
MaterialClemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard
Temp. Gamă-50 de grade până la 275 de grade
Dimensiunea tubului1.125 "
TipStandard
Lăţime1.57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.28
Lungimea navei (cm)3.99
Lățimea navei (cm)4.11
Codul HS7326908530

Variante de produs

ProdusModelMaterial hardwareÎnălţimeMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
CUSH-A-NATOR CN04 Clemă cu perniță Standard 1/4 inch Tub din oțel | AG3FWT 33KF46 CN04Oțel placat0.98 "Clemă din oțel, pernă TPE standard-1 / 4 "0.62 "€6.51
CUSH-A-NATOR CN06 Clemă cu perniță Standard 3/8 inch Tub din oțel | AG3FWU 33KF47 CN06Oțel placat1.13 "Clemă din oțel, pernă TPE standard-3 / 8 "0.82 "€6.24
CUSH-A-NATOR CN08 Clemă cu perniță Standard 1/2 inch Tub din oțel | AG3FWV 33KF48 CN08Oțel placat1.34 "Clemă din oțel, pernă TPE standard-1 / 2 "0.94 "€6.36
CUSH-A-NATOR CN10 clemă amortita standard 5/8 inch tub din oțel | AG3FWW 33KF49 CN10Oțel placat1.54 "Clemă din oțel, pernă TPE standard-5 / 8 "1.06 "€6.82
CUSH-A-NATOR CN12 clemă amortita standard 3/4 inch tub din oțel | AG3FWX 33KF50 CN12Oțel placat1.68 "Clemă din oțel, pernă TPE standard-3 / 4 "1.2 "€7.77
CUSH-A-NATOR CN14 Clemă cu perniță Standard 7/8 Inch Tub din oțel | AG3FWY 33KF51 CN14Oțel placat1.82 "Clemă din oțel, pernă TPE standard-7 / 8 "1.31 "€8.40
CUSH-A-NATOR CN16 Clemă cu perniță Standard Tub din oțel de 1 inch | AG3FWZ 33KF52 CN16Oțel placat1.95 "Clemă din oțel, pernă TPE standard-1"1.44 "€8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CUSH-A-NATOR CN18SS Colier cu perniță Tub standard de 1-1/8 inch, oțel inoxidabil 304
€28.36 /unitate