Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță auto BUSSMANN FLD-120, cutie de cartuș, legătură fuzibilă, suflare medie, 32 VDC, 120 A | BC8DMH

BUSSMANN Siguranță auto FLD-120, cutie de cartuș, legătură fuzibilă, suflare medie, 32 VDC, 120 A

În stoc
Articol: BC8DMH Model: FLD-120

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
CuloriGri
Culoare / FinisajGri
Evaluare curent120A
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiFLD
Tip siguranțăLovitură medie / normală
Stilul indicatoruluiFereastra elementului
Mfr. SerieFLD
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe auto
Tip de terminareCutia cartușului se înșurubează
TipLegătură fuzibilă cu șurub de protecție cablaj
Tensiune (DC)32VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Detalii produs:

    • Seria FLD

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajEvaluare curentTip siguranțăArticolPreț
Siguranță auto BUSSMANN FLD-40, 40A, 32VDC | BC9BDG FLD-40Verde40ALovitură medie / normalăSiguranță€13.03
Siguranță auto BUSSMANN FLD-50, 50A, 32VDC | BC9YWJ FLD-50Roșu50ALovitură medie / normalăSiguranță€13.03
Siguranță auto BUSSMANN FLD-100, 100A, 32VDC | BD2CDX FLD-100Albastru100ALovitură medie / normalăSiguranță€13.03
Siguranță auto BUSSMANN FLD-30, suflare normală, 30 A, 32 VDC, roz, pachet de 10 | BD2ZBQ FLD-30Roz30ALovitură normalăSiguranță€10.77
RFQ
Siguranță auto BUSSMANN FLD-80, 80A, 32VDC | BD4XBW FLD-80Negru80ALovitură medie / normalăsiguranțele€13.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță auto FLD-120, cutie de cartuș, legătură fuzibilă, suflare medie, 32 VDC, 120 A
€13.03 /unitate