Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FLF-50 Siguranță 50a Neindicatoare Flf 32vdc | AE7WPJ 6AYF8

BUSSMANN FLF-50 Siguranță 50a Neindicatoare Flf 32vdc

În stoc
Articol: AE7WPJ Model: FLF-50Crucea Ref: 6AYF8
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
€15.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiRoșu
Adâncime3 / 4 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță50
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536100040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN FLF-20 Siguranță 20a Neindicatoare Flf 32vdc | AE7WPF 6AYF5 FLF-20Albastru20€16.00
BUSSMANN FLF-30 Siguranță 30a Neindicatoare Flf 32vdc | AE7WPG 6AYF6 FLF-30Roz30€15.15
BUSSMANN FLF-40 Siguranță 40a Neindicatoare Flf 32vdc | AE7WPH 6AYF7 FLF-40Verde40€15.77
BUSSMANN FLF-60 Siguranță 60a Neindicatoare Flf 32vdc | AE7WPK 6AYF9 FLF-60Galben60€15.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FLF-50 Siguranță 50a Neindicatoare Flf 32vdc
€15.26 /unitate