Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN FRS-R-1-1/8, 1-1/8 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AE8QNY 6F231

BUSSMANN Siguranță FRS-R-1-1/8, 1-1/8 A, dublă, neindicatoare, standard, 250 V

În stoc
Articol: AE8QNY Model: FRS-R-1-1 / 8Crucea Ref: 6F231
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
€49.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK5
Diametru13 / 16 "
EAN5027590426459
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Amplificatoare cu siguranță1.125
Codul suportului siguranțeiP
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC
Lungime5"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)2.06
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieVoltajPreț
Siguranță BUSSMANN FRS-R-1-1/4, 1-1/4 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€23.53
Siguranță BUSSMANN FRS-R-5, 5 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5SiguranțăP600V ACCilindric200kA la 600V AC, 20kA la 300V DC5"Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€23.53
Siguranță BUSSMANN FRS-R-15, 15 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€44.21
Siguranță BUSSMANN FRS-R-20, 20 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€20.23
Siguranță BUSSMANN FRS-R-25, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€20.23
Siguranță BUSSMANN FRS-R-30, 30 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€43.41
Siguranță BUSSMANN FRS-R-60, 60 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60SiguranțăQ600V ACCilindric200kA la 600V AC, 20kA la 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€69.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FRS-R-1-1/8, 1-1/8 A, dublă, neindicatoare, standard, 250 V
€49.03 /unitate