Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN FRS-R-5, 5 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWG 1A702

BUSSMANN Siguranță FRS-R-5, 5 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V

În stoc
Element: AA8TWG Model: FRS-R-5Crucea Ref: 1A702
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
€23.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V AC
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăClasa RK5
compatibil cu1BR, seria R600
Evaluare curent5A
Evaluarea tensiunii DC300V c.c.
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Amplificatoare cu siguranță5
Designul blocurilor de siguranțeRespingere
Codul suportului siguranțeiP
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600V AC, 20kA la 300V DC
Lungime5"
Mfr. SerieBussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.69
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann FRS-R-5 Clasa RK5 Fusetron este proiectată pentru a proteja echipamentele electrice sensibile de scurtcircuite și curenți excesivi.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann FRS-R-5 clasa RK5 are o capacitate de întrerupere de 200kAIC la 600VAC și 20kAIC la 300VDC.
  • Are un design cu două elemente, iar materialul corpului din fibră de sticlă contribuie la durabilitate și siguranță.
  • Această siguranță Fusetron seria FRS-R-5 Clasa RK5 permite funcționarea eficientă într-o varietate de setări, de la circuite de motor până la panouri de control.
  • Are un design cilindric al corpului pentru a se potrivi în blocurile de siguranțe cu stilul de respingere pentru a asigura o potrivire sigură, minimizând riscul conexiunilor slăbite.
  • Această siguranță are conexiuni la capătul virolei care asigură o conexiune închisă pentru a reduce riscul contactului accidental cu piesele sub tensiune.
  • Are un amperaj nominal de 5A.

Întrebări frecvente:

Î. Care este timpul de răspuns al siguranței Bussmann FRS-R-5 clasa RK5?

A. 10 secunde la 500 la sută.

Î. Ce înseamnă Clasa RK5 în ceea ce privește siguranța?

A. Denumirea Clasa RK5 indică caracteristicile de întârziere ale siguranței. Este conceput pentru a oferi o întârziere înainte de suflare atunci când este supus la suprasarcini temporare, făcându-l potrivit pentru aplicații precum pornirea motorului.

Î. Care este diferența dintre siguranțele cu acțiune rapidă și siguranțe cu întârziere?

A. Siguranțele cu acțiune rapidă ard rapid atunci când sunt supuse la supracurenți, în timp ce siguranțele cu întârziere asigură o întârziere înainte de suflare. Această întârziere este deosebit de utilă pentru a găzdui supratensiuni temporare.

Variante de produs

ProdusModelArticolCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieVoltajPreț
Siguranță BUSSMANN FRS-R-1-1/4, 1-1/4 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€23.53
Siguranță BUSSMANN FRS-R-15, 15 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€44.21
Siguranță BUSSMANN FRS-R-20, 20 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€20.23
Siguranță BUSSMANN FRS-R-25, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€20.23
Siguranță BUSSMANN FRS-R-30, 30 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30SiguranțăP-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC5"-600VAC / 300VDC€43.41
Siguranță BUSSMANN FRS-R-60, 60 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60SiguranțăQ600V ACCilindric200kA la 600V AC, 20kA la 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€69.77
Siguranță BUSSMANN FRS-R-65, 65 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA9KKD 1DP87 FRS-R-65SiguranțăR-Cilindric200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC7.875 "-600VAC / 300VDC€144.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FRS-R-5, 5 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V
€23.53 /unitate