Siguranța Bussmann FRS-R-60 este utilizată în centralele de distribuție a energiei, sistemele HVAC și centrele de date pentru a oferi protecție la supracurent.
Caracteristici:
- Are o construcție din fibră de sticlă, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
- Această siguranță Clasa RK5 are un stil de caroserie cilindric, contribuind la forma sa compactă și standardizată.
- Este conceput pentru a se potrivi în stiluri de bloc de siguranțe care încorporează caracteristica de respingere, asigurând o instalare sigură și corectă.
- Această siguranță cu două elemente are un rating de întrerupere de 200kAIC la 600VAC pentru curenți de defect de curent alternativ ridicat și 20kAIC la 250VDC pentru curenți semnificativi de defect de curent continuu.
- Este proiectat cu un capăt de virolă pe ambele părți, permițând o conexiune sigură și fiabilă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul funcției de întârziere a siguranței Bussmann FRS-R-60?
A. Caracteristica de întârziere a siguranței îi permite să reziste la supracurențe de scurtă durată care ar putea apărea în timpul pornirii motorului sau a altor supratensiuni inițiale de putere.
Î. Care este scopul designului elementului dublu al acestei siguranțe?
A. Designul cu două elemente îmbunătățește capacitatea siguranței de a gestiona în mod eficient diferite tipuri de condiții de supracurent, îmbunătățind performanța și fiabilitatea acesteia.
Î. Ce înseamnă clasa RK5 pentru această siguranță?
A. Clasa RK5 indică faptul că siguranța are o caracteristică de întârziere, permițându-i să tolereze condiții de supracurent de scurtă durată în timpul pornirii sau curenților de pornire.
Î. Care este timpul de răspuns al siguranței Bussmann FRS-R-60?
A. Are un timp de răspuns de 10 secunde la 500%.