Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6-6 FT-S Tee din oțel carbon 3/8 inch Fnpt | AA9HUC 1DGL1

PARKER 6-6-6 FT-S Tee din oțel carbon 3/8 inch Fnpt

În stoc
Element: AA9HUC Model: 6-6-6 FT-SCrucea Ref: 1DGL1
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
€122.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă5300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4-4 FT-S Tee din oțel carbon 1/4 inch Fnpt | AA9HUB 1DGK9 4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€65.98
PARKER 8-8-8 FT-S Tee din oțel carbon 1/2 inch Fnpt | AA9HUD 1DGL2 8-8-8 FT-S1-1/16 "4800 psi1 / 2 "€139.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6-6 FT-S Tee din oțel carbon 3/8 inch Fnpt
€122.11 /unitate