Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, oțel carbon, 13000 lbs. Sarcina de lucru, montare prin sudare, lungime 5 3/16 inch | CD8YGA 53CV53

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, oțel carbon, 13000 lbs. Sarcina de lucru, montare prin sudare, lungime de 5 3/16 inch

În stoc
Articol: CD8YGA Model: PE0650Crucea Ref: 53CV53
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
€106.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad Ochi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.368
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mag-Mate PE0650 padeye este ideal pentru ridicarea sarcinilor, oferind o locație în care poate fi atașată o frânghie sau o sârmă, fie direct, fie printr-un cătuș. Acest padeye este utilizat în industria de producție, marină și petrol și gaze.

Caracteristici:

  • Mag-Mate PE0650 padeye are o construcție sudabilă din oțel carbon A36 pentru rigiditate structurală și rezistență la uzură.
  • Are o gaură alezată pentru a găzdui un știft/șurub de cătuș la +/-0.001 inchi.
  • Acest padeye are în plus un ghid de sudură și un cod de dată pentru ușurința operatorului în timpul funcționării.
  • Are o capacitate maximă de sarcină de lucru de 13000 lb.

Accesorii compatibile:

  • Mag-Mate WS0450R & WS0150R Patratele de sudura magnetice: Aceste patrate de sudura la 90 de grade sunt potrivite pentru pozitionarea si mentinerea padeyelor in loc in timpul sudarii.

Standarde și aprobări:

  • ASME B30.20 BTH-1 Categoria de proiectare B Clasa de service 3
  • RoHS
  • A AJUNGE

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare oferă acest padeye?

A. Montare sudată.

Î. Cum se instalează Mag-Mate PE0650 padeye folosind pătrate de sudură?

A.

  • Pătratul de sudură este folosit pentru a plasa padeye în loc în timp ce le sudați la produsul sau structura necesară.
  • Pentru a finaliza operația de sudare, prinți colțurile de sudură și scoateți pătratul de sudare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAG-MATE PE0050 Pad Eye, oțel carbon, 1000 lbs. Limită de sarcină de lucru, montare sudată | CD8YFP 53CV48 PE0050€22.81
MAG-MATE PE0050S Padeye, capacitate de 1/2 tonă, sudat, oțel inoxidabil | CD8YFQ PE0050S€35.09
RFQ
MAG-MATE PE0100 Pad Eye, oțel carbon, 2000 lbs. Sarcină de lucru, montare prin sudură, lungime 2 7/64 inch | CD8YFR 53CV49 PE0100€32.26
MAG-MATE PE0100S Padeye, capacitate de 1 tonă, sudat, oțel inoxidabil | CD8YFT PE0100S€47.96
RFQ
MAG-MATE PE0150 Pad Eye, oțel carbon, 3000 lbs. Limită de sarcină de lucru, montare prin sudare | CD8YFU 53CV50 PE0150€37.11
MAG-MATE PE0150S Padeye, capacitate de 1-1/2 tonă, sudat, oțel inoxidabil | CD8YFV PE0150S€49.75
RFQ
MAG-MATE PE0200 Pad Eye, oțel carbon, 4000 lbs. Sarcină de lucru, montare prin sudare, lungime 3 1/4 inch | CD8YFW 53CV51 PE0200€41.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, oțel carbon, 13000 lbs. Sarcina de lucru, montare prin sudare, lungime de 5 3/16 inch
€106.41 /unitate