Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FRS-R-40ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 40a 600vac/300vdc | AC9CCH 3FKK2

BUSSMANN Siguranță FRS-R-40ID Rk5 Frs-r-id 40a 600vac/300vdc

În stoc
Articol: AC9CCH Model: FRS-R-40IDCrucea Ref: 3FKK2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€87.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK5
Diametru1 1 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Amplificatoare cu siguranță40
Codul suportului siguranțeiQ
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC
Lungime5.5 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
BUSSMANN FRS-R-10ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 10a 600vac/300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"€54.44
BUSSMANN FRS-R-12ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 12a 600vac/300vdc | AC9CCA 3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"€44.61
BUSSMANN FRS-R-15ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 15a 600vac/300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"€49.38
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 17-1/2a 600vac/300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"€56.68
BUSSMANN FRS-R-20ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 20a 600vac/300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"€56.00
BUSSMANN FRS-R-25ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 25a 600vac/300vdc | AC9CCE 3FKJ7 FRS-R-25ID13 / 16 "25P5"€56.91
BUSSMANN FRS-R-30ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 30a 600vac/300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"€51.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FRS-R-40ID Rk5 Frs-r-id 40a 600vac/300vdc
€87.51 /unitate