Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FRS-R-25ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 25a 600vac/300vdc | AC9CCE 3FKJ7

BUSSMANN Siguranță FRS-R-25ID Rk5 Frs-r-id 25a 600vac/300vdc

În stoc
Element: AC9CCE Model: FRS-R-25IDCrucea Ref: 3FKJ7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€56.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK5
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Amplificatoare cu siguranță25
Codul suportului siguranțeiP
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC
Lungime5"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
BUSSMANN FRS-R-10ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 10a 600vac/300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"€54.44
BUSSMANN FRS-R-12ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 12a 600vac/300vdc | AC9CCA 3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"€44.61
BUSSMANN FRS-R-15ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 15a 600vac/300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"€49.38
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 17-1/2a 600vac/300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"€56.68
BUSSMANN FRS-R-20ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 20a 600vac/300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"€56.00
BUSSMANN FRS-R-30ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 30a 600vac/300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"€51.32
BUSSMANN FRS-R-35ID Siguranță Rk5 Frs-r-id 35a 600vac/300vdc | AC9CCG 3FKJ9 FRS-R-35ID1 1 / 16 "35Q5.5 "€87.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FRS-R-25ID Rk5 Frs-r-id 25a 600vac/300vdc
€56.91 /unitate