Siguranța Bussmann FWP-500A este potrivită pentru sistemele electrice de mare putere pentru a proteja echipamentele și circuitele critice de efectele adverse ale condițiilor de supracurent, cum ar fi scurtcircuite și defecțiuni.
Caracteristici:
- Este realizat din fibra de sticla pentru rigiditate structurala si izolare ridicata, asigurand fiabilitate.
- Această siguranță de mare viteză are valori nominale de întrerupere de 10kA la 700VDC și 200kA la 700VAC, asigurând o protecție completă a circuitului.
- Este proiectat cu o conexiune prin bolt pentru o instalare sigură și fără probleme.
- Această siguranță de mare viteză este proiectată cu un singur element pentru o protecție rapidă și eficientă pentru aplicațiile de circuite sensibile.
- Încorporează o caracteristică cu acțiune rapidă, oferind un răspuns rapid la incidentele de supracurent.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă capacitatea siguranței?
A. Capacitatea siguranței, cunoscută și sub numele de puterea siguranței, semnifică cantitatea de curent necesară pentru a declanșa mecanismul de rupere a siguranței. Atunci când o siguranță se arde, aceasta întrerupe fluxul de energie electrică într-un circuit. Indicat de obicei pe exteriorul siguranței, valoarea nominală este de obicei notă în amperi. Amperii servesc ca unitate de măsură pentru curentul electric și dictează mărimea curentului care poate trece prin siguranță înainte ca aceasta să se activeze și să deconecteze circuitul.
Î. Este sigură resetarea unei siguranțe?
A. Înainte de resetarea unui întrerupător, este esențial să identificați cauza de bază a declanșării. Este sigur să resetați un întrerupător numai atunci când se confirmă că circuitul a fost supraîncărcat. Resetarea în mod repetat a unui întrerupător fără a rezolva problema rădăcină poate duce la rezultate periculoase, cum ar fi un arc electric sau chiar un incendiu.
Î. Cum să determinați ce siguranță trebuie înlocuită?
A. Inspectați cutia de siguranțe și examinați carcasele de sticlă care dețin siguranțele. Dacă observați o siguranță ruptă vizibil sau detectați reziduuri metalice pe sticlă din cauza unei siguranțe ars, acea siguranță specifică trebuie înlocuită. Nu uitați să opriți alimentarea înainte de a înlocui o siguranță din motive de siguranță.
Î. Ce instrument este folosit pentru a examina funcționalitatea unei siguranțe?
A. Pentru a stabili dacă o siguranță este arsă, este necesar un multimetru. Odată configurat corespunzător, un multimetru poate măsura rezistența elementului siguranței.