Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC

În stoc
Articol: AE8QVC Model: FWP-80BCrucea Ref: 6F423
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
€349.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru61 / 64 "
EAN5027590501132
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Amplificatoare cu siguranță80
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC
Lungime4 13 / 32 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj700 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.49
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)2.49
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpLungimeMfr. SerieVitezăTip de terminareStilul corpuluiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-100A, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla4.437 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-1000A, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla7.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€2,267.73
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-800A, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, fibră de sticlă | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla6.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€657.34
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-70B, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€168.63
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-90B, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-100B, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-125A, 125 A, 250 VAC/DC | AE8QVF 6F426 FWP-125A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla5 3 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€461.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC
€349.86 /unitate