Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GDA-250MA Siguranță 250ma Gda 250vac - Pachet De 5 | AD9PAZ 4TWN5

BUSSMANN Siguranta GDA-250MA 250ma Gda 250vac - Pachet De 5

În stoc
Articol: AD9PAZ Model: GDA-250MACrucea Ref: 4TWN5
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
€62.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cuMersen/Ferraz Shawmut GSD, Littelfuse 216
Amplificatoare cu siguranță250mA
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1.5kA la 250 VAC
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
BUSSMANN GDA-1.25A Siguranță 1-1/4a Gda 250vac - Pachet De 5 | AA9BVM 1CC34 GDA-1.25A1.255€46.40
BUSSMANN GDA-1.6A Siguranță 1-6/10a Gda 250vac - Pachet De 5 | AA9BVN 1CC35 GDA-1.6A1-6 / 10A5€57.85
BUSSMANN GDA-125MA Siguranță 125ma Gda 250vac - Pachet De 5 | AA9BVP 1CC37 GDA-125MA125mA5€50.87
BUSSMANN GDA-160MA Siguranță 160ma Gda 250vac - Pachet De 5 | AA9BVQ 1CC38 GDA-160MA160mA5€47.92
BUSSMANN GDA-1A Siguranță 1a Gda 250vac - Pachet De 5 | AA9BVR 1CC39 GDA-1A1A5€59.96
BUSSMANN GDA-2.5A Siguranță 2-1/2a Gda 250vac - Pachet De 5 | AA9BVT 1CC40 GDA-2.5A2.55€55.22
Siguranta BUSSMANN GDA-200MA 200ma Gda 250vac - Pachet De 5 | AA9BVU 1CC41 GDA-200MA200mA5€57.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranta GDA-250MA 250ma Gda 250vac - Pachet De 5
€62.68 /ambalaj