Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GLN-1/32 Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 VCA, 31.25 mA

În stoc
Articol: BD2ZKY Model: GLN-1/32
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
€29.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrin siguranța cu gaură
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu plumb
Evaluare curent31.25mA
Diametru3.7mm
Dimensiunea / grupul siguranței3.7 7.6 mm x mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime7.6mm
Mfr. SerieGLN
ambalajemasă
Tip produsSiguranța montată pe PCB
Tip de terminareRadial
TipSiguranțe speciale
Tensiune (AC)125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria GLN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolPreț
Siguranță cu plumb BUSSMANN GLN-1/20, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele€29.35
Siguranță BUSSMANN GLN-1/16 cu montare pe PCB, suflare lentă, 62.5 mA, 125 VCA, pachet de 10 | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB€29.35
BUSSMANN GLN-8 Siguranță prin orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 VCA | BD2ULD GLN-88A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură€29.35
Siguranță BUSSMANN GLN-4/10 cu montare pe PCB, suflare lentă, 400 mA, 125 VCA, pachet de 10 | BD3HBA GLN-4/10400mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB€29.35
Siguranță BUSSMANN GLN-3/10 cu montare pe PCB, suflare lentă, 300 mA, 125 VCA, pachet de 10 | BD3MXR GLN-3/10300mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB€29.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GLN-1/32 Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 VCA, 31.25 mA
€29.35 /unitate