Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta BUSSMANN GMC-6.3-R 6-3/10a Gmc 125vac - Pachet De 5 | AB8XDF 2ABN9

BUSSMANN Siguranță GMC-6.3-R 6-3/10a Gmc 125vac - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB8XDF Model: GMC-6.3-RCrucea Ref: 2ABN9
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
€42.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Amplificatoare cu siguranță6-3 / 10A
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii200A la 125 VCA
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8536100020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN GMC-1.5-R 1-1/2a Gmc 250vac - Pachet De 5 | AA9CPY 1CJ47 GMC-1.5-R1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC5€34.90
Siguranta BUSSMANN GMC-1.6-R 1-6/10a Gmc 250vac - Pachet De 5 | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC5€30.03
Siguranta BUSSMANN GMC-100-R 100ma Gmc 250vac - Pachet De 5 | AA9CQA 1CJ49 GMC-100-R100mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC5€46.67
Siguranta BUSSMANN GMC-10-R 10a Gmc 125vac - Pachet De 5 | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200A la 125 VCA125 VAC5€34.65
Siguranta BUSSMANN GMC-125-R 125ma Gmc 250vac - Pachet De 5 | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC5€46.25
Siguranta BUSSMANN GMC-1-R 1a Gmc 250vac - Pachet De 5 | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC5€34.90
Siguranta BUSSMANN GMC-2.5-R 2-1/2a Gmc 250vac - Pachet De 5 | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC5€34.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță GMC-6.3-R 6-3/10a Gmc 125vac - Pachet de 5
€42.48 /ambalaj