Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GMF-10 Siguranță 10a Gmf 300vac | AA9CXK 1CK35

BUSSMANN GMF-10 Siguranță 10a Gmf 300vac

În stoc
Articol: AA9CXK Model: GMF-10Crucea Ref: 1CK35
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
€21.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5 / 8 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță10
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 300 VAC
Lungime2.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj300 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536100020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN GMF-1 Siguranță 1a Gmf 300vac | AA9CXF 1CK31 GMF-11€28.93
BUSSMANN GMF-1-1/4 Siguranță 1-1/4a Gmf 300vac | AA9CXG 1CK32 GMF-1-1 / 41.25€21.49
BUSSMANN GMF-1-6/10 Siguranță 1-6/10a Gmf 300vac | AA9CXH 1CK33 GMF-1-6 / 101-6 / 10€20.80
BUSSMANN GMF-1/2 Siguranță 1/2a Gmf 300vac | AA9CXJ 1CK34 GMF-1/21/2€26.08
BUSSMANN GMF-2 Siguranță 2a Gmf 300vac | AA9CXL 1CK36 GMF-22€23.85
BUSSMANN GMF-2-1/2 Siguranță 2-1/2a Gmf 300vac | AA9CXM 1CK37 GMF-2-1 / 22.5€21.49
BUSSMANN GMF-2-8/10 Siguranță 2-8/10a Gmf 300vac | AA9CXN 1CK38 GMF-2-8 / 102-8 / 10€21.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GMF-10 Siguranță 10a Gmf 300vac
€21.71 /unitate