Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN HLQ-10 Suport Siguranță 10 AC | AA9FFG 1CW04

BUSSMANN Suport siguranță HLQ-10 10 AC

În stoc
Element: AA9FFG Model: HLQ-10Crucea Ref: 1CW04
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
€16.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de siguranțe în linie
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje1 la 10
Amplificatoare AC10
Tipul ConnectorConducte de sârmă
Evaluarea tensiunii DCNU SE APLICĂ
Designul blocurilor de siguranțeNU SE APLICĂ
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULH, K
Înălţime2.25 "
Lungime0.62 "
Max. Amperi10
Max. Voltaj300
Stil de montareIn linie
Număr de poli1
TipRespingere
Lăţime0.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACMax. AmperiPreț
BUSSMANN HLQ-1-6/10 Suport Siguranță 6/10-1 6/10 A | AA9FFE 1CW02 HLQ-1-6 / 1016/1010€16.00
BUSSMANN HLQ-1/2 Suport Siguranță 1/2 A | AA9FFF 1CW03 HLQ-1/21/21/2€16.48
BUSSMANN HLQ-3-2/10 Suport Siguranță 2-3 2/10 A | AA9FFH 1CW05 HLQ-3-2 / 1032/1010€15.84
BUSSMANN HLQ-5 Suport Siguranță 4-5 A | AA9FFJ 1CW06 HLQ-555€15.77
BUSSMANN HLQ-8 Suport Siguranță 6 1/4-8 AC | AA9FFK 1CW07 HLQ-888€17.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport siguranță HLQ-10 10 AC
€16.00 /unitate