Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN HLQ-8 Suport Siguranță 6 1/4-8 AC | AA9FFK 1CW07

BUSSMANN Suport siguranță HLQ-8 6 1/4-8 AC

În stoc
Articol: AA9FFK Model: HLQ-8Crucea Ref: 1CW07

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€17.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de siguranțe în linie
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje1 la 8
Amplificatoare AC8
Tipul ConnectorConducte de sârmă
Evaluarea tensiunii DCNU SE APLICĂ
Designul blocurilor de siguranțeNU SE APLICĂ
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULH, K
Înălţime2.25 "
Lungime0.62 "
Max. Amperi8
Max. Voltaj300
Stil de montareIn linie
Număr de poli1
TipRespingere
Lăţime0.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACMax. AmperiPreț
BUSSMANN HLQ-1-6/10 Suport Siguranță 6/10-1 6/10 A | AA9FFE 1CW02 HLQ-1-6 / 1016/1010€16.00
BUSSMANN HLQ-1/2 Suport Siguranță 1/2 A | AA9FFF 1CW03 HLQ-1/21/21/2€16.48
BUSSMANN HLQ-10 Suport Siguranță 10 AC | AA9FFG 1CW04 HLQ-101010€16.00
BUSSMANN HLQ-3-2/10 Suport Siguranță 2-3 2/10 A | AA9FFH 1CW05 HLQ-3-2 / 1032/1010€15.84
BUSSMANN HLQ-5 Suport Siguranță 4-5 A | AA9FFJ 1CW06 HLQ-555€15.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport siguranță HLQ-8 6 1/4-8 AC
€17.11 /unitate